Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H4C-M-M-9-IV | LYNN ELECTRONICS

LYNN ELECTRONICS | H4C-M-M-9-IV | Handset Cord, 9 FT., 4-Conductor, Fully Modular, Coiled, Ivory

  • Réf. fabricant H4C-M-M-9-IV
  • PART #061850
Color: IVORY
Connector Type: RJ11 TO RJ11
Harness Type: HANDSET CORD
Lengths: 9 FT. : 2.74 M
Description

These are fully modular, 4-conductor handset cords.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires