Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H9008W2T | HIKVISION

HIKVISION | H9008W2T | Hybrid DVR, 8-channel Analog + 8-channel IP, H264, up to 5 MP, HDMI, 8-SATA, with 2 TB HDD

  • Réf. fabricant H9008W2T | DS-9008HWI-ST-2TB
  • PART #613957
Audio: YES
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: HVR
Caractéristiques
  • H.264 Video Compression
  • WD1(960576) Resolution Real-Time Recording
  • Third-Party Network Cameras Supported
  • Upto 5 Megapixels Resolution Recording
  • HDMI and VGA Output at Upto 1920 x 1080P Resolution
  • 8/16-Channel Synchronous Playback
  • HDD Quota and Grounagement
  • Dual Gigabit Network Interfaces
  • Locking and Unlocking Record Files
  • Support Disk Clone
  • Support Hikvision DDNS
  • Network Detection Function
  • Customization of Tags, Searching and Playing Back by Tags
  • Smart Playback to Go Through Less Effective mation
  • Smart Search for the Selected Area in the Video
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires