Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H9016Q20T | HIKVISION

HIKVISION | H9016Q20T | Digital Video Recorder, Tribrid, 2U Chassis, 18-Channel IP Video Input, H.264, 64 Kbps Audio/32 Kbps to 10 Mbps Video, 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hertz, 20 TB

  • Réf. fabricant H9016Q20T | DS-9016HQHI-SH-20TB
  • PART #630978
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 20 TERABYTES
Type: DVR
Caractéristiques
  • Tribrid Input HD-TVI, Analog, and IP Cameras
  • Independent HDMI and VGA Outputs (1920 1080P)
  • upto 16-Channel Synchronous Playback at 1080P Resolution
  • Reverse Playback for Multi-Channels
  • Smart Playback
  • Start Record with One Key
  • Video Quality Diagnos
  • Custom Tags, Search and Play Back by Tags
  • Lock and Unlock Record Files
  • Video Content Analysis Alarms
  • HDD Quota (Capacity by Camera) and Group Management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires