Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
H9016Q24T | HIKVISION

HIKVISION | H9016Q24T | Tribrid DVR, 16 Channel TurboHD/Analog, Auto-Detect, H.264, 1080p Real-time + 16-IP Cameras to 6MP, 8-SATA, HDMI, Alarm I/O, Front Panel with 24TB

  • Réf. fabricant H9016Q24T | DS-9016HQHI-SH-24TB
  • PART #630979
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 24 TERABYTES
Type: DVR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires