Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HB1524 | PELCO

PELCO | HB1524 | Thermostatically Controlled 85 Watt Heater and Blower Kit for HS1500 High Security Enclosure. Blower Provides Continuous Internal AIR Circulation. 24 V AC

  • Réf. fabricant HB1524
  • PART #294621
Environment Type: IN/OUT
Special Property: HIGH SECURITY
Type: HEATER/FAN
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Thermostatically controlled 85 watt heater and blower kit for HS1500 high security enclosure. Blower provides continuous internal air circulation. 24 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Vandal-Resistant
  • Indoor, Corner Mount Applications
  • All-Steel Construction
  • No Exposed Mounting Hardware
  • Tamper Switch Standard Feature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires