Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HB1A1M2BT08W1 | PANDUIT

PANDUIT | HB1A1M2BT08W1 | Horizontal Power Strip 30 A, 120V, (4) IEC C-13 And (4) IEC C-19 Receptacles, (2) 15 A Thermal breakers, 10FT. Power Cord, 1.7"H x 17.0"W x 1.85"D (43mm x 431mm x 47mm)

  • Réf. fabricant HB1A1M2BT08W1
  • PART #493978
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires