Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HB1B1F0BA08W1 | PANDUIT

PANDUIT | HB1B1F0BA08W1 | Horizontal Power Strip With a 20 A, 208V, 4 IEC C-13 And 4 IEC C-19 Receptacles, Red LED Current Monitor And 10 FT. Power Cord With NEMA L6-20P twist Lock pLug UL And c-UL Listed. Dimensions: 1.7"H x 17.0"W x 1.85"D (43mm x 431mm x 47mm)

  • Réf. fabricant HB1B1F0BA08W1
  • PART #493969
Number of Outlets: 10
Type: RACK MOUNT PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires