Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HB1B1L4BT10M1 | PANDUIT

PANDUIT | HB1B1L4BT10M1 | Horizontal Power Strip 30 A, 208V, 10 IEC C-13 Receptacles, four 15 A thermal breakers, Red LED Current Monitor, and 10 FT. Power Cord With NEMA L6-30P twist Lock plug. UL and c-UL Listed. Dimensions: 1.7"H x 17.0"W x 1.6"D (43mm x 431mm x 41mm).

  • Réf. fabricant HB1B1L4BT10M1
  • PART #496798
Number of Outlets: 24
Type: RACK MOUNT PDU
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires