Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC-RI-5 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | HC-RI-5 | Vertical Mount Wall Brackets, 1-Pair, 5RMS

  • Réf. fabricant HC-RI-5
  • PART #275612
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Available in both 2 RMS and 5 RMS versions, Siemon's Rack-IT vertical mounting brackets can be wall mounted to accommodate a wide range of rack mount network equipment. The vertical mounting brackets brackets can mount Siemon patch panels, rack-mount cable management and network equipment. Slotted openings allow mounting of network equipment at various depths for a variety of applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires