Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC119C | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HC119C | Discontinued by Manufacturer, No Suggested Replacement, April 2015

  • Réf. fabricant HC119C
  • PART #272951
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Management, Horizontal, Accessory, Front or Rear Cover, 1 Rack Unit, 1.75"H, Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires