Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC119ME3S | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HC119ME3S | CABLE MANAGEMENT RING PANEL 1.75"HX1.75"W METAL HORIZONTAL BLACK

  • Réf. fabricant HC119ME3S
  • PART #267373
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Mangement, Horizontal, All Steel Construction, Wire Saddle Front Ring-Design, 1 Rack Unit, 1.75"H x 19"W; 24 Wire Saddles, No Pass-Thru Holes, (No Cover). Panel material: 14ga cold rolled steel; Durable, black powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires