Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC219CE3P | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HC219CE3P | CABLE MGMT DUCT PANEL HORZ 19"WX3.5"HX3.5"D WITH COVER BLACK PLASTIC RINGS

  • Réf. fabricant HC219CE3P
  • PART #269927
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Management, Horizontal, Plastic Finger Duct Organizer, Front Duct, 2 Rack Unit, 3.50"H, 19" Width; Front Duct Depth: 3"; includes 1 panel assembly with cover, 4-#12-24 x 5/8" dog-nosed screws, 4 #12 nylon flat washers; Black

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires