Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC23VR2 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HC23VR2 | Cable Management, Vert Mgt Rings, 2"X3 1/2", 2Pk

  • Réf. fabricant HC23VR2
  • PART #266872
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Management, Horizontal Accessories, Vertical Management Rings work in conjunction with Horizontal Managers. Ring Depth: 3.50" - 2 per pack includes mounting hardware; Black Finish

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires