Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC319CE3N | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HC319CE3N | HORIZONTAL CABLE MANAGEMENT 3UH X 19"W X 3.5"D DUCT PANEL BLACK HINGED COVER

  • Réf. fabricant HC319CE3N
  • PART #263435
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable Management, Horizontal, All Steel Construction, Front Ring-Design, 3 Rack Unit, 5.25"H x 19"W; Front Ring Depth: 3.50"; 7 Rings, 6 Pass-Thru Holes, Hinged Front Cover. Panel material: 14ga cold rolled steel; Cover material: 16ga cold rolled steel; Ring: 0.225" diameter steel rod; Durable, black powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires