Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HC6B15 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HC6B15 | P-Cord, Nextspeed, Cat6, Slim, Bl, 15Ft

  • Réf. fabricant HC6B15
  • PART #448481
Category: CATEGORY 6
Color: BLUE
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Family: NEXTSPEED
Lengths: 15 FT. : 4.57 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: XCELERATOR PCX6 PATCH CORDS
Type: PATCH CORDS
Description

Patch Cord, Nextspeed Category 6. Cable Construction: Conductor, 24 AWG Stranded; Jacket, Flame-Retardant PVC - CM Rated. Plug Optimized for High Density Switch Port Count. Supports 10/100/1000BASE-T. PoE+ Ready. TIA-568-C.2 Category 6 Component; UL Listed 1863; ETL Verified

Spécifications
  • RoHS: Y
  • iSTATION Front Loading Frame/Module Units: Category 6
  • iSTATION Front Loading Frame/Unloaded Module Color: Unshielded
  • iSTATION AV Module Type: Blue
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires