Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HCLR07L0G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HCLR07L0G | Dual Voltage Day/Night Traditional Color Camera

  • Réf. fabricant HCLR07L0G
  • PART #553443
Form Factor: BOX
PoE: NO
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Accepts C and CS type lenses
  • High quality analog image
  • Automatic IR cut filter
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • Off/BLC/HLC/WDR Backlight Compensation
  • Auto/Low/Middle/High/Off DNR
  • On/Off mirror
  • Day/Night - Auto/ColorCR)
  • On/Off, 4 zone motion
  • On/Off, 8 zone Privacy
  • NTSC TV system
  • Low/Middle/High/Off AGC
  • 0.45 typ gamma
  • Included In Package - C-mount adaptor
  • Lens not included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires