Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HCP514BSS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | HCP514BSS | Comp Bay Prog Port 4X, Size/Dims: 143x176x24mm, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant HCP514BSS
  • PART #652771
Nema Rating: TYPE 4X
Description

This enclosure, available in both steel and stainless steel, allows access to one or two customer-supplied disk drives from outside the cabinet, allowing computer system use and updates without opening the cabinet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires