Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HD-LB2.0TU3 | BUFFALO TECH

BUFFALO TECH | HD-LB2.0TU3 | DriveStation Axis 2 TB USB 3.0 Desktop Hard Drive

  • Réf. fabricant HD-LB2.0TU3
  • PART #590744
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Operating System: WINDOWS
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: STORAGE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires