Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HD4MAT | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HD4MAT | 4 to 2 HDMI Matrix

  • Réf. fabricant HD4MAT
  • PART #553445
Audio Support: YES
Form Factor: MODULE
Type: VIDEO SWITCHER
Caractéristiques
  • Takes 4 HDMI sources and divides them to 2 HDMI devices
  • HDMI 1.4a compliant
  • Supports 3D HDMI signals
  • Supports resolutions up to and including 1080p
  • Supports DTS/Dolby/DTS-HD/Dolby True HD/LPCM7.1/AC3
  • Supports HDCP 1.2
  • Supports simultaneous digital audio output: Stereo, Toslink and Coax
  • Includes IR remote control
Spécifications
  • Matrix
  • Operating Temperature: 14 to 176 deg F
  • Operating Humidity: 5 - 90% Relative Humidity (Non-Condensation)
  • Input Video Signal: 1.2 Vp-p
  • Data Transfer Speed Rate: 10.2 Gbps (Maximum)
  • Power Supply: 5 Volt DC (Power Supply Included)
  • Includes: IR Remote Control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires