Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HD4SPL | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HD4SPL | 1 to 4 HDMI Splitter

  • Réf. fabricant HD4SPL
  • PART #553446
Form Factor: MODULE
Type: CONVERTER
Caractéristiques
  • Takes a single HDMI source and divides it into 4 monitors or televisions
  • HDMI 1.4a compliant
  • Supports 3D HDMI signals
  • Supports a wide range of PC and HDTV resolutions from VGA to UXGA, and 480i to 1080p
  • Supports DTS/Dolby/DTS-HD/Dolby True HD/LPCM7.1/AC3
  • Supports HDCP 1.2
Spécifications
  • Splitter
  • Operating Temperature: 14 to 176 deg F
  • Operating Humidity: 5 - 90% Relative Humidity (Non-Condensation)
  • Input Video Signal: 1.2 Vp-p
  • Data Transfer Speed Rate: 10.2 Gbps (Maximum)
  • Power Supply: 5 Volt DC (Power Supply Included)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires