Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HD5-48B | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | HD5-48B | Copper, Patch Panel, HD, Preloaded, UTP, Category 5e, 48 Port, Flat, 2U, Black, without Wire Manager, Bulk Pack

  • Réf. fabricant HD5-48B
  • PART #227422
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Caractéristiques
  • 160 MHz featuring universal T568A/B wiring with component and channel performance to 160 MHz
  • Universal wiring - HD 5e patch panels feature universal wiring for both T568A/B
  • Aesthetics - Front surface is uninterrupted by screw heads for a clean appearance
  • Port identification - Bold port numbering enables quick identification of outlets
  • Standard fit - Panels can be mounted directly on standard 19 Inch relay rack or cabinet
  • Write-on area for panel designation
  • Suitable for PoE and PoE
  • Lead-free, halogen-free, PVC free
  • Compatible with RJ45 (8-position) or RJ11 (6-position) plugs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires