Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HD5-89D-12 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | HD5-89D-12 | Copper, Patch Panel, HD, Preloaded, UTP, Category 5e, 12 Port, 89D, Black, without Wire Manager

  • Réf. fabricant HD5-89D-12
  • PART #236288
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: HD PANELS
Market Name: VISION
Number of Ports: 12
Rack Units: 2
Sub Family: HD5 UNIVERSAL PANELS
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The HD5-89 offers an economical solution for small applications and is ideal for retrofitting S66 punch down blocks to a modular design.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires