Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HD5SWT | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HD5SWT | 5 to 1 HDMI Switch

  • Réf. fabricant HD5SWT
  • PART #553447
Form Factor: MODULE
Type: VIDEO SWITCHER
Caractéristiques
  • Allows one HDMI display to rotate between 5 HDMI devices
  • HDMI 1.4a compliant
  • Supports 3D HDMI signals
  • Supports a wide range of PC and HDTV resolutions from VGA to UXGA, and 480i to 1080p
  • Supports DTS/Dolby/DTS-HD/Dolby True HD/LPCM7.1/AC3
  • Includes IR remote control
Spécifications
  • Switch
  • Operating Temperature: 14 to 176 deg F
  • Operating Humidity: 5 - 90% Relative Humidity (Non-Condensation)
  • Input Video Signal: 1.2 Vp-p
  • Data Transfer Speed Rate: 10.2 Gbps (Maximum)
  • Power Supply: 5 Volt DC (Power Supply Included)
  • Includes: IR Remote Control
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires