Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDCL10 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HDCL10 | 10 ft. Class 2 HDMI Cable

  • Réf. fabricant HDCL10
  • PART #553448
Special Property: AUDIO MODULE
Type: CABLE ASSEMBLY
Caractéristiques
  • All resolutions up to and including 1080p
  • 3D signals
  • 100 Mbps Ethernet signal transfer between enabled devices
  • High-definition audio formats
  • 4K ultra
  • Bi-directional audio
Spécifications
  • Class 2 Cable
  • Length: 10 ft
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires