Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDFE144SC17 | PANDUIT

PANDUIT | HDFE144SC17 | 144-F HIGH DENSITY CONN ENCLSR LOADED WITH SC SIMPLEX ADAPTERS OFF WHT WITH CER SLEEVE

  • Réf. fabricant HDFE144SC17
  • PART #280110
Connector Type: SC SIMPLEX
Connectorized Fibers: 144
Loaded: LOADED
Type: RACK MOUNT
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires