Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDFP-MPA72MA | ORTRONICS

ORTRONICS | HDFP-MPA72MA | Panel, HD, 6/MPO, Beige Adapters, Feed-Thru, Multimode, Type A

  • Réf. fabricant HDFP-MPA72MA
  • PART #447797
Connector Type: MTP
Enclosure Type: OPTIMO
Fiber Count: 6
Caractéristiques
  • Compact high density design: Optimized space utilization.
  • Plunger/grommet fasteners: Quick and easy insertion and removal.
  • Front loading: Easy access to connections.
  • Fiber port labeling: Provides fiber port identification for easier administration.
  • Engin
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires