Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDMI4SWT | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HDMI4SWT | 4 Input to 1 Output HDMI Switcher

  • Réf. fabricant HDMI4SWT
  • PART #553460
Audio Support: YES
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: VIDEO SWITCHER
Caractéristiques
  • Extends range of HDMI compliant devices
  • Switch easily between any 4 HDMI sources by remote control or front panel button
  • Extends range of HDMI compliant device by equalizing and reclocking the HDMI signal
  • Supports high-resolution inputs:
  • - PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, UXGA, WUXGA, (1920 x 1200)
  • - HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i and 1080p @60 Hz
  • Supports both audio and video signals
  • HDMI 1.3 complaint/HDCP pass-through
  • IR remote control and 5 V DC power supply included
Spécifications
  • Switcher
  • Includes: IR Remote Control And 5 Volt DC Power Supply
  • Video Channel Inputs: 4 Channel
  • Video Outputs: 1 Channel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires