Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HDR | HD-SDI Repeater

  • Réf. fabricant HDR
  • PART #553462
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: REPEATER
Caractéristiques
  • Video Input: 1ch / HD-SDI (BNC)
  • Video Output: 1ch / HD-SDI (BNC)
  • Input Resolution: 1920x1080p (60/59.94/50/30/29.97/25)Hz, 1920x1080i (60/59.94/50)Hz, 1280x720p (60/59.95/50)Hz
  • Output Resolution: 1920x1080p (60/59.94/50/30/29.97/25)Hz, 1920x1080i (60/59.94/50)Hz, 1280x720p (60/59.95/50)Hz
  • Power Supply: 12 V DC 1A 10% (power supply not included)
  • Power Consumption: Max. 1W
Spécifications
  • HD-SDI Repeater
  • Video Channel Input Level: 1 Channel/HD-SDI (BNC)
  • Video Outputs: 1 Channel/HD-SDI (BNC)
  • Input Resolution: 1920 x 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25 Hz), 1920 x 1080i (60/59.94/50 Hz), 1280 x 720p (60/59.95/50 Hz)
  • Output Resolution: 1920 x 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25 Hz), 1920 x 1080i (60/59.94/50 Hz), 1280 x 720p (60/59.95/50 Hz)
  • Power Supply: 12 Volt DC, 1A +/- 10% (Power Supply Not Included)
  • Power Consumption: 1 Watt Maximum
  • Operating Temperature: 14 to 140 deg F
  • Humidity: 30 - 80% Relative
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires