Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDRC002AB0707-002X18AWG | BERK-TEK

BERK-TEK | HDRC002AB0707-002X18AWG | Indoor/Outdoor Riser Composite Cable, 2-Fibers OS2 Single-mode and 2-18 AWG Stranded Conductors, Tight Buffered, Black Jacket

  • Réf. fabricant HDRC002AB0707-002X18AWG
  • PART #373-BKTOS1-TBHY18-02
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.30
Cable O.D. (mm): 7.6
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1335
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 90
Max. Tensile Load Long Term. N: 400
Min. Bend Radius Installation (cm): 11.4
Min. Bend Radius Installation (in.): 4.5
Min. Bend Radius Long Term (cm): 7.6
Min. Bend Radius Long Term (in.): 3.0
No. of Fibers: 2
Rodent Protected: NO
Description

Berk-Tek's Composite Copper/Fiber cables incorporate high bandwidth optical fibers with insulated stranded copper conductors. A wide variety of design options are available including; up to 4 conductors ranging from #12 AWG to #18 AWG, up to 7 tight buffe

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires