Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDRC002CB3510/25-002X18AWG | BERK-TEK

BERK-TEK | HDRC002CB3510/25-002X18AWG | Indoor/Outdoor Riser Composite Cable, 2-Fibers OM1 62.5/125 Standard Multimode and 2-18 AWG Stranded Conductors, Tight Buffered, PVC Black Jacket

  • Réf. fabricant HDRC002CB3510/25-002X18AWG
  • PART #373-BKTOM1-TBHY18-02
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable O.D. (in.): 0.30
Cable O.D. (mm): 7.6
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 2
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Max. Tensile Load Installation (lb.): 300
Max. Tensile Load Installation N: 1335
Max. Tensile Load Long Term. (lb.): 90
Max. Tensile Load Long Term. N: 400
Min. Bend Radius Installation (cm): 11.4
Min. Bend Radius Installation (in.): 4.5
Min. Bend Radius Long Term (cm): 7.6
Min. Bend Radius Long Term (in.): 3.0
No. of Fibers: 2
Rodent Protected: NO
Description

Berk-Tek's Composite Copper/Fiber cables incorporate high bandwidth optical fibers with insulated stranded copper TFFN or THWN conductors. A wide variety of design options are available including; up to 7 conductors ranging from #12 AWG to #18 AWG, up to

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires