Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDS1T4 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HDS1T4 | HD-SDI 4 Channel Splitter

  • Réf. fabricant HDS1T4
  • PART #553463
Capacity: 4 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: CONVERTER
Caractéristiques
  • SMPTE 292M (HD-SDI) Format
  • Return loss- Input: Typical 21 dB (5MHz to 3GHz)
  • Return loss- Output: Typical 19 dB (5MHz to 1.485GHz)
  • Typical 15 dB (1.485MHz to 2.97GHz)
Spécifications
  • Video Input: 1ch / HD-SDI (BNC)
  • VideoOutput: 4ch / HD-SDI (BNC)
  • Input Resolution: 1920x1080p (60/59.94/50/30/29.97/25)Hz, 1920x1080i (60/59.94/50)Hz, 1280x720P (60/59.94/50)Hz
  • Output Resolution: 1920x1080p (60/59.94/50/30/29.97/25)Hz, 1920x1080i (60/9.94/50)Hz, 1280x720P (60/59.94/50)Hz
  • Power Supply: 5 V DC 1 A 10% (power supply included)
  • Operating Temperature/Humidity: 14ºF - 140ºF / 30%-80% RH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires