Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDXPRES-8L3-4TB | VICON

VICON | HDXPRES-8L3-4TB | 8-channel Embedded NVR, 2 Hard Drive Bays, 4 TB storage, 8-port Internal PoE Switch, Rear Panel VGA Port, 100-240 V AC, 1 U

  • Réf. fabricant HDXPRES-8L3-4TB | 10178-63
  • PART #622409
Audio: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires