Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HDXTNDR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HDXTNDR | 2-cable HDMI Extender

  • Réf. fabricant HDXTNDR
  • PART #553471
Form Factor: MODULE
Type: HDMI EXTENDER
Caractéristiques
  • Extends an HDMI signal up to 100 ft (30 m) using two Cat5e or Cat6 cables
  • HDMI 1.4a compliant
  • Supports 3D HDMI signals
  • Supports resolutions up to and including 1080p or 1920x1080 on pass through
Spécifications
  • 2 Cable Extender
  • Power Supply: 5 Volt DC (Included)
  • Data Transfer Speed Rate: 10.2 Gbps (Maximum)
  • Input Video Signal: 1.2 Vp-p
  • Operating Temperature: 14 to 176 deg F
  • Operating Humidity: 5 - 90% Relative Humidity (Non-Condensation)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires