Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HE77808GPH-KB010F | CORNING

CORNING | HE77808GPH-KB010F | EDGE8 QSFP To SFP+ Non-Staggered Harness, 8 Fibers, Bend-improved Single-mode (OS2), MTP (pinned), Plenum, TIA-568 Type-B Polarity, With 24 in Legs, 10 ft

  • Réf. fabricant HE77808GPH-KB010F
  • PART #675026
Connector Type: MPO - LC
Fiber Type: OS2
Length: 10 FT. : 3.05 M
Number of Fibers: 8 FIBER
Type: HARNESSES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires