Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HEB-1CL-8 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | HEB-1CL-8 | HEB - 1 X 1 X 8, Clear Anodized

  • Réf. fabricant HEB-1CL-8
  • PART #CS971382
: -----
: 628
: SURFACE
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: ELECTROMAGNET COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK ACC
Caractéristiques
  • 90 degree angle brackets
  • Extends narrow headers to permit proper mounting of Magnalocks
  • Use with M32, M62, M82, M38, M68, M370, M380, M670, M680
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires