Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HEK30K0Y000B | VIDEOTEC

VIDEOTEC | HEK30K0Y000B | Housing 12" (300 mm) with Sunshield

  • Réf. fabricant HEK30K0Y000B
  • PART #499428
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Housing Style: STANDARD
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Mounting Type: WALL/CEILING
Type: FIXED
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires