Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HFCS1LP | BOGEN

BOGEN | HFCS1LP | High-fidelity ceiling speaker, low profile

  • Réf. fabricant HFCS1LP
  • PART #367042
Type: SPEAKER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 6 3/4 in. mounting depth for installations into a variety of ceiling environments including suspended and hard surface ceilings
  • Low-profile housing allows greater range of installation depths
  • Computer-matched venting system for full bass output
  • Wide dispersion coaxial driver provides broad, even coverage
  • For 16 ohm, 70 V and 100 V systems
  • Off-white finish
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires