Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HFM-19-2SR | ORTRONICS

ORTRONICS | HFM-19-2SR | Front and Rear Organizer, 1.75" H x 1.75" D horizontal Rings, 2 RU

  • Réf. fabricant HFM-19-2SR
  • PART #182024
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Combination Organizer-Front/Rear, 1.75"H x 1.75"D horizontal rings and 1.75" W x 1.75" D vertical rings front; rear rings 2.5" H x 1.62" D, 2 rack unit, 3.5" H x 19" W, Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Simultaneously organizes both rear horizontal cables and front patch cords:Eliminates congestion around equipment and manages patch cables;Maintains pair twist and allows the horizontal cable to remain intact up to the termination.
  • Manufactured out of ste
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires