Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HI610AE | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HI610AE | P-Cord, Hi-Impact, 6, Black, Rj45-Ie, 10'

  • Réf. fabricant HI610AE
  • PART #451932
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 10 FT. : 3.05 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Patch Cord, HI-Impact Category 6. HI-Impact Category 6 RJ45 to Standard Category 6 RJ45. HI-Impact housing temperature range: -25 Degree C to 70 Degree C. HI-Impact Housing: Valox, UL 94V-0. TIA-568-C.2 Category 6 Component; IEEE 802.3AT PoE+ (DTE Powe r); Ingress Protection: IP67 (Dust/Water). 10 Feet

Spécifications
  • RoHS: Y
  • iSTATION Front Loading Frame/Module Units: Category 6
  • iSTATION Front Loading Frame/Unloaded Module Color: Unshielded
  • iSTATION AV Module Type: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires