Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HID-1391 | KEYSCAN

KEYSCAN | HID-1391 | HID Micro Proximity Adhesive Tag

  • Réf. fabricant HID-1391
  • PART #540424
Color: GREY
Dimensions: TEARDROP APPROX. 1.5" X 1" X 0.10"
Format: 36-BIT
Frequency: 125 KHZ
Product Type: TAG CREDENTIAL
Read Format: PROXIMITY HID
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

125 kHz Micro Proximity Adhesive Tag - Keyscan 36-Bit Format

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 125 kHz Proximity Card
  • Keyscan 36 bit Wiegand format for an extra layer of security
  • Micro Prox Adhesive Tag is a cost effective way to get proximity technology for updating older card
  • technologies in a system. Micro Prox Adhesive Tags can also be used whe
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires