Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HID-5395 | KEYSCAN

KEYSCAN | HID-5395 | HID Slim Line II Proximity Reader

  • Réf. fabricant HID-5395
  • PART #540412
Approx Dims. HWD-Inches: 6" X 2" X 1"
Color: BLACK
Environmental: WEATHER RESISTANT
Format: UP TO 85-BIT
Frequency: 125 KHZ
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Read Format: KEYPAD, HID PROXIMITY
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 125 kHz Proximity Reader - Wall Switch Size
  • Provides up to 5 in. Read Range
  • 12 V DC Operation @ 160 mA
  • Works with Keyscan 125 kHz Proximity Cards and Tags (HID-C1325, HID-C1386, HID-C1386-26, HID-C1386MG, HID-1391, HID-1351, PROXKEYIII, PROXKEYIII-26)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires