Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HINT13H | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | HINT13H | IntensifierH Series Miniature - Weather/Vandal/Tamper Resistant Dome Camera (3.6 mm Lens) with Chameleon Cover(TM), Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant HINT13H
  • PART #553479
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 976 X 494
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 1/3 in. 960H Sony Super-HAD(TM) CCD
  • 700 TV lines of color resolution
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • Minimum illumination 0.00002 Lux (Intensify @ 512x)
  • No problems caused by objects that reflect or absorb IR light sources
  • 12 V D 24 V AC dual voltage operation
  • 3-axis wall or ceiling mount
Spécifications
  • Miniature Weather/Vandal/Tamper Resistant Dome Camera With Chameleon Cover(TM)
  • Color: Dark Gray
  • Sensor Type: 1/3 Sony Super HAD(TM) CCD
  • Pixel: Effective - 976 (H) x 494 (V), Total - 1020 (H) x 508 (V)
  • Lens: 3.6 mm, Fixed
  • Horizontal Resolution: 700 TVL
  • Electronic Shutter: 1/60 to 1/120000 Sec
  • Video Outputs: 1.0 Vp-p, 75 Ohm CVBS
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.15 Lux (CDS Off), 0.00002 Lux (CDS On)
  • Signal To Noise Ratio: More Than 52 dB
  • White Balance Range: ATW/Indoor/Outdoor/Manual AWC (1700 to 11000 deg K)
  • Day/Night Mode: Yes
  • Wide Dynamic Range: Digital, On/Off (Level Adjustable)
  • On-Screen Display: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC/24 Volt AC Dual Voltage (Power Supply Not Included), Scanning Frequency - 15.734 kHz (H) and 59.94 Hz (V)
  • Power Consumption: 12 Volt DC, 130 mA/24 Volt AC, 75 mA
  • Dimensions: 4.33 Inch Dia x 3.07 Inch Height
  • Weight: 1.54 lb
  • Operating Temperature: -20 to 122 deg F
  • Mounting: Wall/Ceiling
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires