Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HK-2 F3 HANDKEY II | SCHLAGE

SCHLAGE | HK-2 F3 HANDKEY II | HANDKEY BIOMETRIC HAND READER F-SERIES,MEMORY FOR 512 USERS HK-2 F3 HANDKEY II

  • Réf. fabricant HK-2 F3 HANDKEY II | 72797
  • PART #477182
Biometric Read Format: HAND GEOMETRY
Color: GREY
Environmental: WEATHERPROOF
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: BIOMETRIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires