Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HK1-11 | ABB

ABB | HK1-11 | 1 NO & 1 NC Auxiliary contact blocks, side mount

  • Réf. fabricant HK1-11
  • PART #489978
Rating: IP20
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For MS116, MS132 Manual Motor Starters

Spécifications
  • Voltage Rating: 690/600 V AC / V DC
  • Size: 78.5 mm Length X 9 mm Width X 90 mm Height
  • Operating Temperature: -20 To +55 deg C
  • Tightening Torque: Auxiliary Circuit: 7 in-lb
  • Connecting Capacity: (1 Or 2) 16 - 14 AWG Stranded And Flexible
  • Wireeng
Infos techniques et normes

C/US UL Listed, CSA, ABS, BV, DNV, CE, GL, GOST, LR, RINA, IEC / EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1 Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires