Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HK1-20 | ABB

ABB | HK1-20 | Manual Motor Protector Aux Contacts Right Mount 2 NO

  • Réf. fabricant HK1-20
  • PART #536732
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For MS116, MS132 Manual Motor Starters

Spécifications
  • Voltage Rating: 690/600 V AC / V DC
  • Size: 78.5 mm Length X 9 mm Width X 90 mm Height
  • Operating Temperature: -20 To +55 deg C
  • Wire Strip Length: Auxiliary Circuit: 8 mm
  • Connecting Capacity: (1 Or 2) 16 - 14 AWG Stranded And Flexible
  • Tightenue:
Infos techniques et normes

C/US UL Listed, CSA, ABS, BV, DNV, CE, GL, GOST, LR, RINA, IEC / EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1 Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires