Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HKHS3024 | PELCO

PELCO | HKHS3024 | Thermostatically Controlled Heater Kit for HS3000 and HS3020 High Security Enclosures. 30 Watts, 24 V AC

  • Réf. fabricant HKHS3024
  • PART #294497
Environment Type: IN/OUT
Special Property: HIGH SECURITY
Type: HEATER
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Thermostatically controlled heater kit for HS3000 and HS3020 high security enclosures. 30 watts, 24 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor Applications
  • All-Steel Construction (14-Gauge)
  • Wall or Ceiling Mounting
  • 2 Window Ports to Choose From
  • No Exposed Mounting Hardware
  • Tamper-Proof Fasteners Secure Enclosure
  • Tamper Switch Standard Feature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires