Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HKS4-11 | ABB

ABB | HKS4-11 | Manual Motor Protector Aux Contacts Left Mount 1 NC 1 NO

  • Réf. fabricant HKS4-11
  • PART #536738
Type: MOTOR STARTERS/PROTECTION
Applications

For MS450, MS451, MO450, MS495, MS496, MS497, MO495, MO496 Manual Motor Starters

Spécifications
  • Mounting: Left
  • Operating Temperature: -20 To +60 deg C
  • Contact Configuration: 1NO 1NC
  • Storage Temperature: -50 To +80 deg C
Infos techniques et normes

UL Listed, CCC, CE Certified

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires