Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HKX8/10-2 | PELCO

PELCO | HKX8/10-2 | Thermostatically Controlled Heater Kit for EHX8E and EHX10E Explosion-proof Enclosures. 107 Watts, 24 V AC

  • Réf. fabricant HKX8/10-2
  • PART #294535
Environment Type: IN/OUT
Special Property: EXPLOSION-PROOF
Type: HEATER
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Thermostatically controlled heater kit for EHX8E and EHX10E explosion-proof enclosures. 107 watts, 24 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aluminum Construction
  • Adjustable Mounting Cradle
  • Available in 10.16 cm (4 in.), 15.24 cm (6 in.), and 20.32 cm (8 in.) Diameters
  • For use in a Variety of Harsh and Hazardous Environments, including Marine Environments
  • Meets NEMA Type 4X and IP66 Standds
  • Use with Fixed Mount or Explosion proof Pan/Tilt
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires