Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HL6-9456 US26D | SCHLAGE

SCHLAGE | HL6-9456 US26D | HL6-9456 US26D 2-3/4" BS,PUSH/PULL LATCH,MORTDORMITORY EXIT FUNC

  • Réf. fabricant HL6-9456 US26D
  • PART #CS506308
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: MORTISE LOCK ENTRY WITH NO DEADBOLT
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: PUSH/PULL LATCHSET
Sales Category: PUSH/PULL LATCHSET
Strike Type: T-STRIKE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires