Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
HLCD06 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | HLCD06 | Cablemgt, Lad-Rck, Cable Radius Drop, 6"W

  • Réf. fabricant HLCD06
  • PART #355165
Components: RADIUS DROPS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Ladder Rack, NEXTFRAME Accessory, Cable Radius Drop, for Ladder Width 6" (actual width 4.5"): Assembled to stringers or rungs to provide gradual transition for cable; black powder coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires